Motion
LIEN OFFSET SS RS10B

TSUBAKI (UST)
RS10B SS OFFSET LINK

Maillon de décalage - Pas de 10B / 5/8 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02194722
N° MFRRS10B SS OFFSET LINK
Prix19.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS10B SS OFFSET LINK

Maillon de décalage - Pas de 10B / 5/8 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02194722
N° MFRRS10B SS OFFSET LINK
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
Prix19.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    8.190 po
  • Taille et pas de la chaîne
    10B /5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.380 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.579 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    120
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039155160

Aperçu

Description du fabricant
RS10B ACIER DE DÉCALAGE « 304 » EN ACIER INOX