Motion
AH 313 G

SKF
AH 313 G

Manchon de retrait – Longueur de 45 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI02197108
N° MFRAH 313 G
Prix439.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AH 313 G

Manchon de retrait – Longueur de 45 mm, 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI02197108
N° MFRAH 313 G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix439.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Global Longueur  
    45 mm
  • Filetage Taille  
    M70x2 mm
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22213
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 14 E
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM14
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB12
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Série
    AH31
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316577009548

Aperçu

Description du fabricant
AH 313G MANCHON DE RETRAIT