Motion
SAFD 511

SKF
SAFD 511

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02197120
N° MFRSAFD 511
Prix895.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFD 511

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02197120
N° MFRSAFD 511

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix895.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    2-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8750 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.9375 po, 2.0000 po, 50 mm
  • Global Hauteur  
    5.2500 po
  • Global Longueur  
    9.3750 po
  • Global Largeur  
    7.0000 po
  • Poids
    10.64 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1211 EK, 2211 EK, 22211 EK, C2211 K
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAFD
  • Normes respectées
    Grade ASTM A536 65-45-12
  • CUP_NON
    7316571329475

Aperçu

Description du fabricant
SAFD 511 HSG