Motion
TS 44/7.15/16

SKF
TS 44/7.15/16

Alésage de 7.9375 po, acier avec matériau élémentaire en silicone, diamètre extérieur de 235 mm, largeur totale de 42 mm
N° D’ARTICLE MI02197159
N° MFRTS 44/7.15/16
Prix718.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TS 44/7.15/16

Alésage de 7.9375 po, acier avec matériau élémentaire en silicone, diamètre extérieur de 235 mm, largeur totale de 42 mm
N° D’ARTICLE MI02197159
N° MFRTS 44/7.15/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix718.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7.9375 po
  • Diamètre extérieur
    235 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Largeur
    1.6535 po, 42 mm

Détails

  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ TS 44/7.15/16 , SPÉCIAL