Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1-1/4 po
- Diamètre intérieur de l’alésage2-7/16 po
- Largeur de la face3 po
- Largeur de rainure1-3/8 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- ID du roulement1-1/4 po
- Profondeur de la rainure11/16 po
- Dureté149 Brinell
- Capacité de charge6000 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 800 °F
- Type de bande de roulementRainure en V
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueAcier forgé
- Type de matériau de roueRainure en V - Acier forgé