Motion
D35SDS68

BROWNING
D35SDS68

Pignon arrondi 3334638 QD - QD, 35-2 / 3/8 po, 68 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198133
N° MFRD35SDS68
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D35SDS68

Pignon arrondi 3334638 QD - QD, 35-2 / 3/8 po, 68 dents, bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198133
N° MFRD35SDS68

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Taille de la bague
    FDS
  • Diamètre du moyeu
    3.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3300 po
  • Diamètre extérieur
    8.3400 po
  • Largeur totale
    1.3300 po
  • Diamètre du pas
    8.1200 po
  • Largeur de la dent
    0.1620 po
  • Poids
    8.40 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague QD
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3334638
  • Numéro CUP du fabricant
    662289239009
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    68
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289239009

Aperçu

Description du fabricant
D35SDS68 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer