Motion
40A102

BROWNING
40A102

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 102 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198310
N° MFR40A102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
40A102

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 102 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198310
N° MFR40A102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2840 po
  • Diamètre extérieur
    16.5290 po
  • Diamètre du pas
    16.2363 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    16.58 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1113638
  • Numéro CUP du fabricant
    662289445325
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    102
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289445325

Aperçu

Description du fabricant
40A102 SPKT