Motion
T50SK42

BROWNING
T50SK42

Pignon à embout conique divisé - Bague QD, 50-3 / 5/8 po, 42 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198373
N° MFRT50SK42
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
T50SK42

Pignon à embout conique divisé - Bague QD, 50-3 / 5/8 po, 42 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198373
N° MFRT50SK42
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.6250 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Poids
    20.62 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague QD
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662289246052
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de dents
    42
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289246052

Aperçu

Description du fabricant
T50SK42 SPKT