Motion
4H50P  1.250 PILOT MT NSB

NEXEN GROUP
4H50P 1.250 PILOT MT NSB

Embrayage à friction - 1.2500 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02198796
N° MFR4H50P 1.250 PILOT MT NSB
Prix4,173.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
4H50P 1.250 PILOT MT NSB

Embrayage à friction - 1.2500 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02198796
N° MFR4H50P 1.250 PILOT MT NSB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,173.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    52.90 hp
  • Inertie du variateur
    60.40 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.19 hp
  • Taille minimale du pignon
    40/42T, 50/34T, 60/29T, 80/23T,100/19T
  • Diamètre total
    6.25 po
  • Longueur totale
    6.02 po
  • Diamètre du pilote
    4.5000 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embrayages à montage pilote 4HP muti-disque offrent un couple important dans un petit ensemble. Disponible en 7 tailles avec un couple statique jusqu'à 10000 po-lb à 80 psi, alésages jusqu'à 2.375 po Le régime maximum dépend du réglage du couple/de la pression d’air. Le pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements Nexen. Plus durable et plus rapide que la série d’embrayages LSCC. Idéal pour les convoyeurs et autres applications à couple élevé à faible régime. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou utilisez comme frein.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    244 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.477 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à disques multiples
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    58.72 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    12540 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.095
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre d’air en aluminium, coquille d’entraînement en oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1200 tr/min à 70 psi tr/min, 1800 tr/min à 60 psi tr/min, 900 tr/min à 80 psi tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    10 psi
  • Modèle
    4H50P
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 5/16–18 boulons à 90° sur un cercle de 5.250 po
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    17.59 lb/po2
  • CUP_NON
    662284237871

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE 923809 4H50P

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon