Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2-1/2 po
Détails
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge2000 psi
- Type de jaugeManomètre
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- Raccord filetéSAE 7/16-20 UNF