Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Poids3.70 lb
Détails
- ApplicationUsage général
- CouleurBlanc
- Type de poignetHaut à bande
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsClute
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCoton
- Type de produitCoton et mélange de coton
- Gamme de produitsUsine à chaud
- Type de protectionProtection contre la chaleur
- Style de pouceDroit
- CUP_NON30451439124903
Aperçu
- Utilisé pour manipuler des objets de basse à haute température
- Coton et rayonne matelassés avec paume, pouce et index à poils pour une protection supplémentaire contre la chaleur
- Courroie aux jointures arrière
- Haut à bande 2-1/2”
- Couleur : Naturel
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire