Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille42.86 mm
- Alésage Diamètre25 mm
- Diamètre de la tête60 mm
- Largeur de la tête22 mm
- Angle de désalignement19 °
- Hauteur totale125 mm
- Taille du filetageM24 x 2.0
- Poids0.7 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale104435 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMG
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM
- CUP_NON190029036491
Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H MG-M25Z MÉTRIQUE