Motion
0355-01
Poste de nettoyage de lentilles jetables - Jetable, antibuée, antistatique, non abrasif, sans silicone, 8-1/4 x 7 x 5-1/8 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02242933
N° MFR0355-01
Prix16.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poste de nettoyage de lentilles jetables - Jetable, antibuée, antistatique, non abrasif, sans silicone, 8-1/4 x 7 x 5-1/8 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02242933
N° MFR0355-01
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
Prix16.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la station
    5-1/8 po
  • Dimensions du poste
    8-1/4 x 7 x 5-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la station
    8-1/4 po
  • Largeur de la station
    7 po

Détails

  • Type de nettoyant
    Sans silicone
  • Type de montage
    Dessus de table/mur
  • Capacité de la pompe
    8 oz
  • Propriétés de la solution
    Antibuée, antistatique, non abrasive
  • Style de station
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
0355-01 PETITS BACS DE NETTOYAGE JETABLES