Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie3 po
- Taille maximale56.0000 po | 142.20 cm
- Taille minimale47.0000 po | 119.30 cm
- TailleTrès grand
- Taille47 à 56 po
Détails
- Type de fermeture de courroieCrochet et boucle
- Matériau de la courroieÉlastique
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurNoir
- DescriptionSupport dorsal de ceinture économique, très grand (47 po à 56 po)
- ComprendLarges bretelles élastiques amovibles. Disponible en noir, en quatre tailles
- Rembourrage lombairePas de rembourrage lombaire
- Nombre de séjours4
- Types de produitsCeinture économique
- Style de sangleÉconomie
- Matériau des bretellesÉlastique
- Type de suspensionDétachable
- TypeCeinture de soutien arrière avec bretelles