Motion
1047446
Vaporisateur de glucides
N° D’ARTICLE MI02243193
N° MFR1047446
Prix11.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vaporisateur de glucides
N° D’ARTICLE MI02243193
N° MFR1047446

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Poids
    1.021 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    Non
  • Teneur en ammoniac
    Non
  • Application
    Voitures, camions, bateaux, tondeuses à gazon et autres véhicules
  • Type de fluide automobile
    Vaporisateur de glucides
  • Type de produit chimique
    Solvant
  • Teneur en chlore
    Non
  • Type de nettoyant
    Solvant
  • Couleur
    Incolore
  • Concentration
    RTU
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    S.O.
  • Action de mousse
    Action moussante
  • À utiliser avec
    Automobile
  • Formulaire
    Aérosol
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    723783209476
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NA
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Types de produits
    Entretien du véhicule
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le toluène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.
  • Parfum
    Solvant
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Carb, étrangleur, tringlerie, élévateur à chaleur, plaque d’accélérateur et soupape PCV
  • CUP_NON
    00723783209476

Aperçu

Description du fabricant
1047446 ZEP AUTO CARB CLNR SPRAY AERO DZ
  • Jet de sablage à haute pression; restaure le débit d’air perdu; dissout et élimine rapidement les dépôts nocifs de gomme, de carbone et de vernis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté