Spécifications
Dimensions
- TailleMoyen
Détails
- Matériau du masqueSilicone
- Type de filtreFiltre non inclus
- ComprendCoupe nasale
- Comp. du sabre PaprPAPR et SAR
- Série7700
- Normes respectéesSans latex
- Matériau de la sangleÉlastique
- SuspensionSocle
- TypeDemi-masque
- CUP_NON821812000800
Aperçu
- Peut être adapté à l’appareil filtrant à air propulsé ou à l’air fourni pour plus de flexibilité en milieu de travail
- Seulement neuf pièces de rechange pour un démontage et un nettoyage rapides et faciles
- Les masques en silicone doux, confortables et durables sont sans latex
- Le positionnement stratégique des soupapes d’expiration permet d’exhaler plus rapidement, ce qui rend le masque plus confortable et plus frais à porter