Motion
26301
Tube fluorescent linéaire tubulaire (T) - fluorescent, forme d’ampoule tubulaire (T), 8 W, 300 lm, durée de vie de l’ampoule de 10000 h
N° D’ARTICLE MI02243640
N° MFR26301
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tube fluorescent linéaire tubulaire (T) - fluorescent, forme d’ampoule tubulaire (T), 8 W, 300 lm, durée de vie de l’ampoule de 10000 h
N° D’ARTICLE MI02243640
N° MFR26301
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5/8 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Puissance
    8 W

Détails

  • Type de base
    2-Pin
  • Durée de vie de l’ampoule
    10000 h
  • Forme d’ampoule
    Tube (T)
  • Couleur
    Blanc
  • Température de la couleur
    4100 K
  • Code de lampe
    T5
  • Sortie lumineuse
    300 lm
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent

Aperçu

Description du fabricant
26301 F8T5/CW