Motion
CG-SL250X100
CG-SL250X100 CG-SL100 et série CG-SL 2.81 po Tuyau de protection et conduit en PVC du protecteur extérieur
N° D’ARTICLE MI02244381
N° MFRCG-SL250X100
Prix6.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CG-SL250X100 CG-SL100 et série CG-SL 2.81 po Tuyau de protection et conduit en PVC du protecteur extérieur
N° D’ARTICLE MI02244381
N° MFRCG-SL250X100
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
Prix6.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2 1/2 po, 63.5 mm
  • Longueur
    100 pi
  • Diamètre extérieur
    2.81 po, 71.3 mm
  • Poids par pied
    0.39 lb/pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    Protection des faisceaux de câbles et de tuyaux (MSHA) Collecte de poussière Conduits, ventilation et élimination des fumées Protection du couvercle de la conduite d’alimentation de la mine
  • Couleur
    Transparent
  • Caractéristiques
    Approuvé par la MSHA Répond aux exigences de l’administration du département du Travail des États-Unis en matière de résistance aux flammes pour une utilisation dans les mines pour la protection des faisceaux de tuyaux. Facultatif, commande spéciale, hélice de couleur rouge ou verte également approuvée. Construction transparente « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. La conception à hélice rigide Easy Slide Helix protège le tube du tuyau contre l’usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Pré-fendu série CG-SL pour une insertion facile des faisceaux de tuyaux. Sans phtalate
  • Numéro CUP du fabricant
    822353097816
  • Matériel
    PVC
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 oF À 150 oF
  • Types de produits
    Tuyau de protection de gaine et de couvercle en PVC CG-SL de la série « Cover Guard »
  • Style
    Protection du faisceau de câbles et de tuyaux (MSHA)
  • Type
    Tuyau de protection et conduit en PVC « Cover Guard »
  • CUP_NON
    822353097816

Aperçu

Description du fabricant
PROTÈGE-CÂBLE FENDU CGSL250 X 100 2-1/2 PO