Motion
K00830508
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - Blanc athlétique, Taille du contenant 18 oz, Eau, Extérieur, Plage de couverture de 301 LFT, 2 h Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI02245487
N° MFRK00830508
Prix11.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture de marquage de terrain en aérosol - Blanc athlétique, Taille du contenant 18 oz, Eau, Extérieur, Plage de couverture de 301 LFT, 2 h Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI02245487
N° MFRK00830508

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    18 oz
  • Plage de couverture
    301 LFT
  • Poids net
    18 oz
  • Taille
    18 oz
  • Contenu en COV
    483 g/L
  • Poids
    1.45 lb
  • Boîtier de poids
    17.400 lb
  • Poids de chaque
    1.450 lb

Détails

  • Plage de température d’application
    Au-dessus de 32 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Blanc athlétique
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Temps de séchage
    2 heures
  • Exposition
    Extérieur
  • Conditions d’exposition
    70 degrés à 80 °F
  • Code d’harmonisation
    3208100000
  • Numéro CUP du fabricant
    075577083053
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • CUP_NON
    75577083053
  • Teneur en composés organiques volatils
    53.83 %

Aperçu

Description du fabricant
K00830508 BLANC ATHLÉTIQUE
  • Des formules très pigmentées fortifiées avec des azurants optiques pour des lignes accrocheuses qui ressortent sous l’éclairage du stade
  • N’endommagera pas l’herbe
  • Ne tache pas les uniformes
  • Alternative sûre à la chaux
  • Séchage rapide
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon