Motion
CS210LLU

NTN
CS210LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02247764
N° MFRCS210LLU
Prix250.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CS210LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02247764
N° MFRCS210LLU
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
Votre prix250.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    CS210LLU BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 20 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS210LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359056822
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    CS2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359056822

Aperçu

Description du fabricant
CS210LLU BRG