Motion
FL206D1

NTN
FL206D1

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02247854
N° MFRFL206D1
Prix59.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FL206D1

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02247854
N° MFRFL206D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6094 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.0625 po, 1.1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po
  • Diamètre de la longueur totale
    5.8125 po
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    AEL206-101D1, AEL206-102D1, AEL206-103D1, AEL206-104D1, JEL206-101D1W3, JEL206-101D4W3, JEL206-102D1W3, JEL206-103D1W3, UC206-101D1, UC206-102D1, UC206-103D1, UC206-104D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    FD
  • CUP_NON
    4547359473360

Aperçu

Description du fabricant
FL206D1 BRG