Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Angle de rainure90 °
- Point Diamètre1.7500 po
- Rouleau Diamètre2-1/2 po
- Rouleau Largeur0.9375 po
- Poids1 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure0.468 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type de fermetureOuvert
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Plage de température de fonctionnement-30 à +225 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale1850 lbf
- Capacité de charge statique radiale780 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauRainure en V
- SérieVLEUR
- CUP_NON622424902625