Motion
150A-4 TL 1/2 FB

MORSE
150A-4 TL 1/2 FB

190387 Limiteur de couple - alésage terminé - terminé avec une clavette, 1/2 po alésage, 1-1/2 po de diamètre extérieur, capacité de couple : 15 lb-pi, maximum 1000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02249586
N° MFR150A-4 TL 1/2 FB
Prix747.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
150A-4 TL 1/2 FB

190387 Limiteur de couple - alésage terminé - terminé avec une clavette, 1/2 po alésage, 1-1/2 po de diamètre extérieur, capacité de couple : 15 lb-pi, maximum 1000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02249586
N° MFR150A-4 TL 1/2 FB
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
Prix747.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Zéro
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Dents minimales du pignon
    no 35 (16 dents), no 40 (13 dents), no 41 (15 dents), no 50 (11 dents)
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Taille du pilote
    0,876/0,878 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    150A-4 TL 1/2 FB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288601005
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Série
    150
  • Capacité de couple
    15 pi-lb
  • Plage de couple
    1 à 15 pi-lb
  • CUP_NON
    662288601005

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE 150A-4 X 1/2 190387
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Le limiteur de couple Morse est un dispositif à ressort. La charge sur les plaquettes de friction est ajustée de sorte que le couple de procédé soit transmis. Une surcharge fait glisser l’appareil. Les limiteurs de couple Morse sont de conception simple, économiques, faciles à ajuster, compacts et fiables