Motion
F207D1

NTN
F207D1

Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02249697
N° MFRF207D1
Prix59.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F207D1

Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02249697
N° MFRF207D1
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
Prix59.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6250 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.2500 po, 1.3125 po, 1.3750 po, 1.4375 po, 35 mm
  • Profondeur globale
    51.1 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    4.5938 po
  • Poids
    2.09 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    UC209-110D1, UC209-111D1, UC209-112D1, UEL207-104D1, UEL207-105D1, UEL207-106D1, UEL207-107D1, UK207D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    F
  • CUP_NON
    4547359474091

Aperçu

Description du fabricant
F207D1 BRG