Motion
F212D1

NTN
F212D1

Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02249698
N° MFRF212D1
Prix165.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F212D1

Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02249698
N° MFRF212D1
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
Prix165.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6250 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.9844 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.0625 po, 2.1250 po, 2.1875 po, 2.2500 po, 2.3125 po
  • Profondeur globale
    77.8 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    7.0938 po
  • Poids
    6.39 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    UC212-204D1, UC212-206D1, UC212-207D1, UEL212-204D1, UEL212-206D1, UEL212-207D1, UK212D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    F
  • CUP_NON
    4547359065985

Aperçu

Description du fabricant
F212D1 BRG