Motion
5305CLLUC3

NTN
5305CLLUC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 1.0000 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI02249717
N° MFR5305CLLUC3
Prix128.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5305CLLUC3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 1.0000 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI02249717
N° MFR5305CLLUC3
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
Prix128.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    5305CLLUC3 CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    20700 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359790061

Aperçu

Description du fabricant
5305CLLUC3 ANUGLAR CONTACT BRG