Motion
BL823 CL
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 2 x 3 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 23100 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02280366
N° MFRBL823 CL
Prix17.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 2 x 3 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 23100 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02280366
N° MFRBL823 CL
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
Prix17.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    23100 lb
  • Laçage
    2 x 3
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.949 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.156 po
  • Longueur totale
    1 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.375 po
  • Pas  
    1.000 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur entre les plaques extérieures
    0.953 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039179906

Aperçu

Description du fabricant
BL823 TYPE FENDUE DE LIAISON DE CHAPE