Motion
100HT LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
100HT CONN LINK

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02280456
N° MFR100HT CONN LINK
Prix23.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100HT CONN LINK

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02280456
N° MFR100HT CONN LINK
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
Prix23.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.823 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.007 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    35
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039184337

Aperçu

Description du fabricant
100HT LIEN CONN S/F