Motion
120-2HSUPERCL

TSUBAKI (UST)
120-2HSUPERCL

120-2HSUPERCL
N° D’ARTICLE MI02280463
N° MFR120-2HSUPERCL
Prix114.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
120-2HSUPERCL

120-2HSUPERCL
N° D’ARTICLE MI02280463
N° MFR120-2HSUPERCL
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
Prix114.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.248 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    80
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
120-2 GROS MAILLON DE RACCORD (AJUSTEMENT PAR PRESSION)