Motion
40NP LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
40NP CONN LINK

Lien de connexion - 40 / 1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI02280501
N° MFR40NP CONN LINK
Prix14.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40NP CONN LINK

Lien de connexion - 40 / 1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI02280501
N° MFR40NP CONN LINK
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
Prix14.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.354 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.219 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2040
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039961235

Aperçu

Description du fabricant
40 MAILLON DE CONNEXION LAMBDA PLAQUÉ NICKEL « D »