Motion
1726305-2RS1

SKF
1726305-2RS1

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, DI 25 mm
N° D’ARTICLE MI02280655
N° MFR1726305-2RS1
Prix268.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1726305-2RS1

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, DI 25 mm
N° D’ARTICLE MI02280655
N° MFR1726305-2RS1
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
Prix268.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    36.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    17 mm
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    11.6 kN
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    17263
  • CUP_NON
    7316570380316

Aperçu

Description du fabricant
1726305-2RS1 BRG