Motion
P312D1

NTN
P312D1

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction solide, fonte
N° D’ARTICLE MI02280982
N° MFRP312D1
Prix297.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
P312D1

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction solide, fonte
N° D’ARTICLE MI02280982
N° MFRP312D1
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
Prix297.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    3.3438 po
  • Largeur de la base
    3.3438 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.8438 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.2500 po, 2.3750 po, 2.4375 po, 60 mm
  • Global Hauteur  
    6.5000 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Global Largeur  
    2.7950 po
  • Poids
    14.88 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359157857
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    P3
  • Normes respectées
    AFBMA, ANSI, ISO
  • CUP_NON
    4547359157857

Aperçu

Description du fabricant
P312D1 BRG