Spécifications
Dimensions
- Longueur totale30.00 pi
- Épaisseur globale0.2813 po
- Largeur totale0.7500 po
Détails
- CouleurBlanc
- CompositionePTFE
- MatérielPTFE solide
- Température minimale-450 °F
- Pression max. (bar)55 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Normes respectéesConforme à REACH, conforme à la FDA
- Style3535
- Plage de température-450 à 500 °F