Motion
R6ZZC3

NTN
R6ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.2812 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02282046
N° MFRR6ZZC3
Prix32.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R6ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.2812 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02282046
N° MFRR6ZZC3
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
Prix32.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Rayon du filet
    0.0160 po, 0.406 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2812 po, 7.142 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.2812 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    R6ZZC3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5036
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde R6ZZC3 présente un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R6ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359496802
  • Rpm max.
    37000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    315 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    Micro
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359496802

Aperçu

Description du fabricant
R6ZZC3 BILLE BRG