Motion
AELPL207-106D1

NTN
AELPL207-106D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-3/8 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI02282325
N° MFRAELPL207-106D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELPL207-106D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-3/8 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI02282325
N° MFRAELPL207-106D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8750 po, 48.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    167 mm
  • Largeur totale
    2.0950 po
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL207-106D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PL207D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359461077
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL207-106D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359461077

Aperçu

Description du fabricant
AELPL207 106 D1