Motion
UC307

NTN
UC307

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 35 mm Bore Diam., 80 mm OD, 48 mm Width, Heavy Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI02282759
N° MFRUC307
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC307

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 35 mm Bore Diam., 80 mm OD, 48 mm Width, Heavy Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI02282759
N° MFRUC307
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.8898 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9843 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.587 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4300 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UC307