Motion
UCHB206 103 D1

NTN
UCHB206 103 D1

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI02282921
N° MFRUCHB206 103 D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHB206 103 D1

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI02282921
N° MFRUCHB206 103 D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.0625 po
  • Hauteur totale
    4.0625 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    RP 3/4

Détails

  • Numéro de palier
    UC206-103D1
  • ID du boîtier
    HB206D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359220025
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Rendement
    Service léger
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCHB
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCHB206 103 D1