Motion
UCHB206D1

NTN
UCHB206D1

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI02282922
N° MFRUCHB206D1
Prix246.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHB206D1

Unité de suspension, boîtier moulé, vis de fixation, type UCHB
N° D’ARTICLE MI02282922
N° MFRUCHB206D1
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
Prix246.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    3.0625 po
  • Hauteur totale
    4.0625 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    RP 3/4

Détails

  • Numéro de palier
    UC206D1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • ID du boîtier
    HB206D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359220049
  • Rendement
    Service léger
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCHB
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359220049

Aperçu

Description du fabricant
UCHB206D1 BRG