Motion
UELP206D1

NTN
UELP206D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI02283184
N° MFRUELP206D1
Prix142.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP206D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI02283184
N° MFRUELP206D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix142.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    42.90 mm
  • Largeur de la base
    1.8750 po, 48.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    2.1225 po
  • Poids
    3.036 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL206D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P206D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359235920
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL206D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359235920

Aperçu

Description du fabricant
UELP206D1 BRG