Motion
UKP311D1

NTN
UKP311D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 55 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02283317
N° MFRUKP311D1
Prix610.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKP311D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 55 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02283317
N° MFRUKP311D1
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
Prix610.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    3.7031 po
  • Poids
    15.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UKP3
  • CUP_NON
    4547359002577

Aperçu

Description du fabricant
UKP311D1 BRG