Motion
3992-20024

TIMKEN
3992-20024

Cône de roulement à rouleaux conique - 2.6250 po DI, 1.1505 po Largeur de cône
N° D’ARTICLE MI02286830
N° MFR3992-20024
Prix169.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
3992-20024

Cône de roulement à rouleaux conique - 2.6250 po DI, 1.1505 po Largeur de cône
N° D’ARTICLE MI02286830
N° MFR3992-20024
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
Prix169.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6250 po
  • Cône Largeur  
    1.1505 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1505 po
  • Poids
    1.59 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Gobelet compatible
    3920
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    053893814216
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    3900
  • CUP_NON
    053893814216

Aperçu

Description du fabricant
3992
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good