Motion
AW15

NTN
AW15

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 75 mm, D.E. 104 mm, diamètre de face 90 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI02288504
N° MFRAW15
Prix7.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AW15

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 75 mm, D.E. 104 mm, diamètre de face 90 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI02288504
N° MFRAW15
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
Prix7.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Visage Diamètre  
    90 mm
  • Tang Largeur  
    0.3150 po; 8.000 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN15
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359022445
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    AW
  • CUP_NON
    4547359022445

Aperçu

Description du fabricant
AW15 BRG