Motion
63/28C3

NTN
63/28C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 28 mm, diamètre extérieur : 68 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02288565
N° MFR63/28C3
Prix70.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63/28C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 28 mm, diamètre extérieur : 68 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02288565
N° MFR63/28C3
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
Prix70.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    63/28C3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 63/28C3 comprend un diamètre d'alésage de 28 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 18 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63/28C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359379426
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3140 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359379426

Aperçu

Description du fabricant
63/28C3 BILLE BRG