Motion
1215

NTN
1215

Roulement à billes autoaligné - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02288570
N° MFR1215
Prix411.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1215

Roulement à billes autoaligné - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02288570
N° MFR1215
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
Prix411.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    2.923 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1215 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    1215 Le roulement présente un alésage droit de 75 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur de 25 mm; convient aux dispositifs rotatifs à charge modérée.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1215
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359255782
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3550 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359255782

Aperçu

Description du fabricant
1215 BRG