Motion
ST50
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI02290609
N° MFRST50
Prix398.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI02290609
N° MFRST50
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
Prix398.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur du boîtier
    49.50 mm
  • Hauteur totale
    118 mm
  • Longueur totale
    151 mm
  • Fente Espacement  
    101 mm
  • Poids
    2.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST50
  • Numéro CUP du fabricant
    747023034314
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 110 °C
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Type de joint
    Nitrile
  • Série
    M
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
ST 50 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Vous pourriez également aimer