Motion
GE10-PW
Roulement sphérique lisse - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de bague intérieure de 14 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02291049
N° MFRGE10-PW
Prix190.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de bague intérieure de 14 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02291049
N° MFRGE10-PW
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
Prix190.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    14 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    13 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Laiton
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    45000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-1
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    4012802531213

Aperçu

Description du fabricant
GE10-PW