Motion
GIL17-DO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GIL17-DO-2RS

Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 17 mm, Taille du filetage de la tige : M16, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02291098
N° MFRGIL17-DO-2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GIL17-DO-2RS

Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 17 mm, Taille du filetage de la tige : M16, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02291098
N° MFRGIL17-DO-2RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Diamètre de la tête
    46 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M16
  • Taille du filetage
    M16
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    56500 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Normes respectées
    ISO-12 240-4
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    4012802528619

Aperçu

Description du fabricant
GIL17-DO-2RS