Motion
GIR45-DO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GIR45-DO-2RS

Extrémité filetée femelle de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 45 mm, Taille du filetage de la tige : M42x3, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02291106
N° MFRGIR45-DO-2RS
Prix1,503.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GIR45-DO-2RS

Extrémité filetée femelle de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 45 mm, Taille du filetage de la tige : M42x3, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02291106
N° MFRGIR45-DO-2RS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,503.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Diamètre de la tête
    102 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M42x3
  • Taille du filetage
    M42x3
  • Poids
    7.13 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    259000 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Normes respectées
    ISO-12 240-4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    4012802527032

Aperçu

Description du fabricant
GIR45-DO-2RS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon