Motion
VUS19069
Gib à réglage linéaire - Longueur totale : 73 mm, pour utilisation avec les roulements à rouleaux linéaires
N° D’ARTICLE MI02291547
N° MFRVUS19069
Prix1,545.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gib à réglage linéaire - Longueur totale : 73 mm, pour utilisation avec les roulements à rouleaux linéaires
N° D’ARTICLE MI02291547
N° MFRVUS19069
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
Prix1,545.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    78 mm
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Longueur totale
    73 mm
  • Largeur totale
    26.5 mm
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802460599
  • CUP_NON
    4012802460599

Aperçu

Description du fabricant
VUS19069-A