Motion
ZARF2068-L-TV

INA (SCHAEFFLER)
ZARF2068-L-TV

Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI02291708
N° MFRZARF2068-L-TV
Prix3,106.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
ZARF2068-L-TV

Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI02291708
N° MFRZARF2068-L-TV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,106.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    1.61 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 lbf
  • Série
    ZARF
  • Directives pour la poussée
    Double direction
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/Rouleau cylindrique axial
  • CUP_NON
    4012802283938

Aperçu

Description du fabricant
ZARF2068-L-TV-A